ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13720318 品番 HF10PSS
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

クランプ忘れの防止
ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。
優れた案内性
ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。
優れた耐食性と耐久性
・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
作業性向上
取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。

材質本体:SUS303 A11 B38 高さ(mm)61.5 H16 質量(g)53 F21.5 D12 C30 E23.5 G10 JM12×1.5 (細目) I14 ピン径Φ10 外径Φ16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)150
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ」と組み合わせて使用、
※または、ベース側(差し込み側)に加工を施して使用できます。
※その場合は、取付加工寸法図を参考にベース側へ加工を施してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする