ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13720327
品番
HF06PBS
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
優れた案内性
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。
専用工具不要
六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質
本体:SUS303
A
16
B
6
質量(g)
9
F
6
D
3
C
15
E
M12×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は「ホールファスナー プッシュホールド(ノブタイプ)」もしくは「ホールファスナー プッシュホールド(ストレートタイプ)」と組み合わせて使用します。
商品説明動画
参考になった