ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13720361 品番HF06PHSS
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クランプ忘れの防止
ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。
優れた耐食性と耐久性
・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
優れた耐食性と耐久性
・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。

材質本体:SUS303 A- B11 高さ(mm)32.5 HM16×1(細目) 質量(g)45 F- D18 C23 E19 G17 外径Φ19 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)100
注意
※本製品は「ホールドピン(別売り)」と組み合わせて使用する製品です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする