ホールファスナー ホールディングタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13720397 品番 HF86ー6HS
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

握りやすく落下を防止する形状
テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。
クランプ忘れの防止
ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。
優れた案内性
ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。
優れた耐食性
製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。

材質
本体:SUS303
ナット:SUS304
シャフト:SUS630
A32 B11 LM16×1(細目) 高さ(mm)64 H4 質量(g)86 F14.5 D41 C49.5 E20 G9.5 J4 I17 K24 外径Φ32 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60
注意
※本製品は先端部がプレートに食い込むことでクランプを行います。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする