ホールファスナー インサートロックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)7 注文コード13720431 品番HF08-7ILS
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はクランプ力2種類から選べます 他の種類を見る

優れた案内性
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。
専用工具不要
六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
優れたロック機構
製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。

材質本体:SUS303 A25 B8 高さ(mm)45 H16 質量(g)66 F7 D15 C45 E3 GM20×1.5(細目) 外径Φ25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)7
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする