ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ホールファスナー /インサート用ロックピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13720449
品番
HF08ILPS
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
優れた案内性
ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。
優れた耐食性
製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質
本体:SUS630
A
8
B
23
質量(g)
7
F
M5×0.8
D
5
C
5
E
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー インサートタイプ」もしくは「ホールファスナー インサートロックタイプ」と組み合わせて使用する製品です
商品説明動画
参考になった