ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ホールファスナー用ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13720458
品番
HFN12S-T6
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質
本体:SUS304
A
19
B
6
質量(g)
11
C
M12×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ」、「ホールファスナー インサートタイプ」または「ホールファスナー インサートロックタイプ」と組み合わせて使用する製品です。
商品説明動画
参考になった