ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ホールファスナー用スペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
A
7
注文コード
13720519
品番
HFS19S-T7
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。
ベース厚み:t=4,5,6,7mm
材質
本体:SUS304
A
7
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)」もしくは「ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)」と組み合わせて使用する製品です。
商品説明動画
参考になった