PURESTELLAPH12.7-4L アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” ZENON 13720686 PURESTELLAPH12.7-4L アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” ZENON 13720686 PURESTELLAPH12.7-4L アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” ZENON 13720686 PURESTELLAPH12.7-4L アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” ZENON 13720686

アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13720686 品番 PURESTELLAPH12.7-4L
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

強力アルカリパワーで除菌します。
ピュアステラは「水」を独自の技術で電気分解した100%電解アルカリ水で、環境にも身体にも優しく経済的です。
pH13.2のピュアステラを軟水で5倍希釈でpH12.7、10倍希釈でpH12.4となります。用途に応じて希釈してご使用ください。
アルカリ電解水で国内初、奈良県立医科大学との共同研究より、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する不活化効果を確認しました。

用途
洗浄、脱脂。
除菌(大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌、腸炎ビブリオ、インフルエンザウイルスなど)。
消臭、防臭。
トラスコ品番208-0660 材質100%電解アルカリ水 タイプpH12.7 容量(L)4 効果除菌、消臭 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする