前田シェルサービス
エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13720790
品番
T-14018
参考基準価格(税別)
¥32,320
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
エアーフィルターを固定するために使用してください。
別売製品です。
付属品
0
トラスコ品番
689-3456
適合機種
T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用
セット内容
0
材質
0