バッテリー溶接機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 乾燥質量(kg)80 注文コード13720878 品番SBW170DーMF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥446,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は乾燥質量など2種類から選べます 他の種類を見る

本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合
軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。
電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。
充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。
充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。

仕様●メンテナンスフリーバッテリー●充電 定格入力(V/kVA):単相100/1.5(50/60Hz)●搭載バッテリー:SEB-35(品番:2771398010)×3個●満充電時間(50%放電時)(h):5 寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544 使用率(%)溶接:20〜40 冷却方式強制空冷 乾燥質量(kg)80 適合溶接棒(mm)2.0〜4.0 電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替) 充電方式定電流定電圧充電方式
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォーマットまたは複数人での荷降ろしが必要になる場合があります。
※劣化が著しいバッテリーは充電できない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする