仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69
寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406
定格出力電流(A)溶接:DC120
使用率(%)溶接:40
使用燃料レギュラーガソリン
燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)
機能リコイル
乾燥質量(kg)34
燃料タンク容量(L)3.6
適合溶接棒(mm)2.0〜3.2
連続運転時間(h)溶接:約3.0
電流調整範囲(A)溶接:DC40〜130