オーム電機
オーム電機の キャビネット / プラボックス
オーム電機の プラボックス
オーム電機の 防水型中継ボックス
防水中継ボックス 耐油
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13721605
品番
JB-WG311
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。
色
黒
電圧(V)
AC/DC:300・15A めねじCTG16
端子台
11極 M3
特性
耐油性
IP等級
IP67