オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクランプ
防水キャプコン 耐油性
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
色
ライトグレー
注文コード
13722050
品番
OA-W28-0982RSC1
参考基準価格(税別)
¥15,740
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
仕様
●マルチ●スリット
色
ライトグレー
穴数
2穴
適合電線径
Φ9.8
取付穴径(Φmm)
34
特性
耐油性
IP等級
IP67