オーム電機
防水キャプコン 耐候性
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
13722418
品番
OA-W3/8G-0402E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
色
黒
穴数
2穴 マルチ
適合電線径
Φ3~4
取付穴径(Φmm)
17
特性
耐候性
IP等級
IP67