オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクランプ
防水キャプコン 耐候性スリム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13722865
品番
OA-WS13M-95/110E
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様
金属スリム
適合電線径
Φ9.5〜11
取付穴径(Φmm)
13
特性
耐候性
IP等級
IP67