防水キャプコン 耐候性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 取付ねじM20×1.5 仕様●ワイド●ロックナットなし 注文コード13722969 品番OA-WW20M-04/12E
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は取付ねじ・仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応

仕様●ワイド●ロックナットなし 適合電線径Φ4〜12 取付ねじM20×1.5 取付穴径(Φmm)21 特性耐候性 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする