本体イメージ

5002 充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL) 13723136 5002 充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL) 13723136 5002 充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL) 13723136 5002 充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL) 13723136 5002 充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL) 13723136

充電式カーポリッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13723136 品番5002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。
充電式及びコードレスの為作業性に優れます。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)

用途自動車の研磨など 付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー 適合ポリッシング:ダブルアクション 質量(kg)1.3 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200 使用環境温度(℃)10〜35 パッド径(Φmm)ベース:150
注意
※電池パック・充電器は別売になります。
※ポリッシング前に加工面にゴミ・異物などが付着していないことを確認してください。加工面に傷がつく可能性があります。
※連続動作可能時間を超えてご使用になる場合、必ず30分以上の時間を置いてからご使用を再開してください。
※汚れているバフ、劣化や損傷しているバフは使用しないでください。
※本製品は、ワックスや研磨剤を使用して自動車のボディをポリッシングするためのポリッシャーです。用途以外では絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする