シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリポコ ヘアドライタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13723249
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!
種別
ヘアドライタオル
材質
ポリエステル、ナイロン
色
グレー
質量(g)
125
縦(mm)
400
横(mm)
1000