カラリポコ ヘアドライタオル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13723267 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!

種別ヘアドライタオル 材質ポリエステル、ナイロン ベージュ 質量(g)125 縦(mm)400 横(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする