シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリポコ バスタオル
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13723276
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!
種別
バスタオル
材質
ポリエステル、ナイロン
色
グレー
質量(g)
213
縦(mm)
600
横(mm)
1200