カラリポコ バスタオル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13723301 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!

種別バスタオル 材質ポリエステル、ナイロン ベージュ 質量(g)213 縦(mm)600 横(mm)1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13723276
2026-02-18
用途:
お風呂上がり
株式会社セキメ電化 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現在使用している通常のタオルに比べると吸収は良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする