シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスマット/スノコ
カラリポコ バスマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13723310
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!
色
グレー
サイズ
M
質量(g)
160
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
寸法(縦×横)(cm)
40×60