シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスマット/スノコ
カラリポコ バスマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13723328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!
色
ベージュ
サイズ
L
質量(g)
260
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
寸法(縦×横)(cm)
50×80