リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13723346 品番 YBP-1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー
専用充電器不要
タイプCでの簡単充電が可能
ひと目で電池残量の確認ができる

用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機 適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025 質量(kg)0.25 タイプ1.5Ah 電圧(V)直流18 入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W) バッテリーリチウムイオン 充電時間約40分 バッテリー容量(Ah)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5 ケーブル充電:USB Type-C
取扱説明書:(0.56MB)
注意
※ご購入されるUSB充電器(別売)により充電完了時間が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする