林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
防災用 圧縮タオル5枚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
13723511
品番
FO496900
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
タオル5枚を圧縮した防災用タオルです。
用途
防災の備えとして
種別
圧縮タオル
色
ホワイト
質量(g)
約360
長さ(cm)
34×80
注意
※外袋は圧縮されていません。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。