充電式ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13724125 品番USB-CF06B
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)

用途
電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。
DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。
電圧(V)3.7 本体寸法(mm)47×47×150 本体質量(kg)0.2 チャック寸法(mm)6.35六角 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)1800 ビット6.35mmクイック・リリースチャック採用 充電器入力USB:5V 1A トルク(N・m)(電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12 充電時間(分)100 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式USB充電 Type C 使用可能時間(分間)80
注意
※適切なビットを使用する。
※安全装備の着用。過度な力を掛けず、ドライバーの回転力を利用して作業を行う。
※作業場所を整理し、滑りやすい床や障害物がないか確認する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする