PROSTYLE
PROSTYLEの 充電工具 本体
PROSTYLEの 締付/穴あけ(充電工具)
PROSTYLEの 充電式ドライバー
充電式ドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13724141
品番
USB-CF05B
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途
電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。
DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。
電圧(V)
3.7
本体寸法(mm)
49×49×183
本体質量(kg)
0.247
チャック寸法(mm)
6.35六角
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電器入力
USB:5V 1A
充電時間(分)
110
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USB充電 Type C
使用可能時間(分間)
100
注意
※適切なビットを使用する。
※安全装備の着用。過度な力を掛けず、ドライバーの回転力を利用して作業を行う。
※作業場所を整理し、滑りやすい床や障害物がないか確認する。