Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容溶接電源:WB-A350P/ガス制御装置:E-2695/溶接トーチ:PJHW-3001(4m)/母材側ケーブル:BKPDT-3803/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002 注文コード13724150 品番4mセット
参考基準価格(税別)¥2,275,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。
高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。
熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。
アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。
電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。

セット内容溶接電源:WB-A350P/ガス制御装置:E-2695/溶接トーチ:PJHW-3001(4m)/母材側ケーブル:BKPDT-3803/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002 質量(kg)約60 ケーブル長(m)【溶接トーチ】4 使用率(%)【溶接トーチ】100 冷却方式【溶接トーチ】水冷 適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2 最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
関連資料:(1.95MB)
注意
※個人宅様配送不可商品となります。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
※PJTモード使用時の交流使用電流の上限は150Aとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする