曜日別特売
延長20mセット Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘン 13724360

Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容溶接電源:WB-M502GS/ワイヤ送給装置:CMW-7403/溶接トーチ:BTW500-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002/水冷キット:K5848A00/パワーケーブル:BKPT-6022/制御ケーブル:BKCPJ-1020/ガスホース:BKGG-0620/水ホース:BKWR-0620注文コード13724360品番延長20mセット
参考基準価格(税別)¥2,303,000販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。
半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。
アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。
ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。
最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。
深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。
電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。
使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。

セット内容溶接電源:WB-M502GS/ワイヤ送給装置:CMW-7403/溶接トーチ:BTW500-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002/水冷キット:K5848A00/パワーケーブル:BKPT-6022/制御ケーブル:BKCPJ-1020/ガスホース:BKGG-0620/水ホース:BKWR-0620質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
関連資料:(7.25MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
※直流ガウジング、手溶接は別売り品の使用により可能です。
※外形寸法にアイボルトは含みません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする