山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチン棚
水槽ラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13724466
品番
1962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
付属品
-
適合
(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) マグネット
質量(g)
約10000
備考
-
耐荷重(kg)
天面(上段フレーム):125 下段棚板:10 扉パネル(本体収納時):1
寸法(cm)
W61×D34×H70、W60×D30以下の水槽
内寸(cm)
下段棚板:W57×D30.5×H39
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません