SOS-H1WS セールスお断り標識タテステッカー白小 SOS-H1WS グリーンクロス 13724561 SOS-H1WS セールスお断り標識タテステッカー白小 SOS-H1WS グリーンクロス 13724561

セールスお断り標識タテステッカー白小 SOS-H1WS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13724561 品番SOS-H1WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。

用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。 厚さ(mm)0.1 取付方式ステッカー 縦(mm)160 横(mm)40 表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする