曜日別特売
I7C4W012A050V-001-R 昇降圧 DC-DCコンバータ TDKラムダ 13750147

製品画像

昇降圧 DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
113日以内出荷返品不可113日以内出荷とは
内容量1個効率96%注文コード13750147品番I7C4W012A050V-001-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】
高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ
小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現
バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え)
軽量:業界トップクラスの25g

用途
バッテリ(二次電池)からの供給用途
測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器
ロボット、サイネージ、非常用電源
ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット
オプション標準品幅(mm)34高さ(mm)11.87奥行(mm)36.8端子形状スルーホール出力電圧5~28(VDC)出力電流範囲(A)0~12.5最大出力電力(W)300効率96%RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ最大:100(mV)入力電圧9~53(VDC)
関連資料:(0.63MB)取扱説明書:(0.45MB)
注意
※フルファンクション仕様とは、パワーグリット信号、周波数同期機能、出力電流監視機能となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする