画像準備中

サタケ マジックパスタ「カルボナーラ」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13750278 品番EXSKSVCR-P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は598円となります。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥474
販売価格(税別)
439

製造日より5年の長期保存パスタ。
お湯をいれてわずか3分でアルデンテの食感が楽しめます。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。
旅行食・アウトドア食としても最適。
製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食です。

種類麺類 内容量(g)約63.8 カロリー(kcal)249 原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、カルボナーラの素(脱脂濃縮乳、でんぷん粉分解物、砂糖、ベーコン(豚肉を含む)、ソテーオニオン(大豆を含む)、乳又は乳製品を主要原料とする食品、プロセスチーズ、ポークエキス調味料(鶏肉・りんごを含む)、オニオンパウダー、チキンパウダー、食塩、オリーブオイル、ポークエキス(ゼラチンを含む)、酵母エキス、こしょう加工品、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(カロテン)、リン酸塩(Na)、香料、発色剤(亜硝酸Na) 保存期間(年)5(製造日より) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする