画像準備中

サタケ マジックライス「青菜ご飯」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13750321 品番EXSKSVAG
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
389

一度炊いたご飯を乾燥させているため、長期保存が可能です。お湯やお水を適量加えることで、炊き立ての状態に戻ります。
マジックライスは調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べます。
雑炊なら高齢者やお子様にも安心してお召し上がりいただけます。
バラエティー豊かなラインナップ
製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食です。

種類米類 内容量(g)約100 カロリー(kcal)374 原材料うるち米(国産)、青菜ご飯の具(だいこん葉、食塩、砂糖)/調味料(アミノ酸) 保存期間(年)5(製造日より) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする