曜日別特売
NDA-125E 防草シート 強壮雑草抑制 グランドエフェクター タカショー 13750470

NDA-125E 防草シート 強壮雑草抑制 グランドエフェクター タカショー 13750470
NDA-125E 防草シート 強壮雑草抑制 グランドエフェクター タカショー 13750470
NDA-125E 防草シート 強壮雑草抑制 グランドエフェクター タカショー 13750470
NDA-125E 防草シート 強壮雑草抑制 グランドエフェクター タカショー 13750470
NDA-125E 防草シート 強壮雑草抑制 グランドエフェクター タカショー 13750470
NDA-125E 防草シート 強壮雑草抑制 グランドエフェクター タカショー 13750470

防草シート 強壮雑草抑制 グランドエフェクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)1
内容量1本注文コード13750470品番NDA-125E
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プロ需要を想定した『グランドエフェクター』の2層構造防草シート。
裏面の高密度ポリエステル不織布が高い防草性能を発揮し、表面の不織布が紫外線劣化を防ぎます。
使用環境は地表における曝露下を想定。チガヤやススキなど強壮雑草の生育を防ぎます。
2層構造によりピン打設部の裂けを抑制するので、施工性も高いです。摩耗抵抗性が高く、法面にも適しています。
シート押えピンは『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cmでの打設をおすすめします。
曝露での使用における耐用年数:約10年間

用途フェンス周り、施設周辺、太陽光発電所などの雑草抑制に材質高密度ポリエステル厚さ(mm)2質量(kg)8グリーン長さ(m)25幅(m)1
注意
※既存雑草地に施工する際は地中に根やタネが残っていると施工後でも発芽する雑草があります。除草剤の散布など前処理を行ってください。
※竹や笹類は非常に生育が強力なため、防ぐことができません。
※1カ所に雑草が発生すると周囲に遮るものがない場合、株が大きく成長する傾向があります。
※雑草等の繁殖を抑制を目的とした防草シートですが、完全防草を保証するものではございません。
※耐用年数は破れや破損を保証するものではございません。
※定期的なメンテナンスが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする