25-26 HPダイアダイアリーリー スモール 1Mブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13750628 品番E1185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。
用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)
複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。
自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。
予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。
土日欄の広い、休日重視タイプ

用途1ヶ月の予定を曜日ごとに把握しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間予定表です。カレンダーと同じ感覚で使いたい、簡単に予定を管理したい、曜日ごとの決まった予定の記入が多い方におすすめです。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。 レッド 質量(g)16 規格手帳 寸法(縦×横×奥行)(mm)130×70×2 ページ数36 始まり月3月 レイアウト1ヶ月ブロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする