25-26 アポイントダイアリー 1Mブロック 日曜始

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13750890 品番E1177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。
オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。
180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。

用途1ヶ月の予定を曜日ごとに把握しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間予定表です。カレンダーと同じ感覚で使いたい、簡単に予定を管理したい、曜日ごとの決まった予定の記入が多い方におすすめです。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。 ブラック 質量(g)69 規格手帳 寸法(縦×横×奥行)(mm)162×95×6 ページ数68 付録地下鉄路線図・住所録・緊急連絡先メモ・年齢早見表 始まり月3月 レイアウト1ヶ月ブロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする