25-26 アポイントダイアリー デスク A5 1Wバーチカル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13751651 品番E1116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。
オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。
180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。

用途縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウトです。時間を区切って管理しやすいのが特徴。営業職など1日に時間単位で複数の予定が入る方、隙間時間を見つけて効率をあげたい、細かく時間管理をしたい方などにおすすめです。 ブラック 質量(g)349 規格A5 寸法(縦×横×奥行)(mm)215×153×13 ページ数208 付録地下鉄路線図・全国鉄道地図・数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時のための地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ 始まり月3月 レイアウト1週間バーチカル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする