※単体画像

玄関ベンチ棚付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13751800 品番CG-M4530T NAO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。
膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。
ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。
場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。
お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。
ベンチ下の2段の収納スペースには、最大4足の靴が収納できます。
棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
屋外では使用しないでください。
全体耐荷重:80kg

用途
サイズ(約)
幅45×奥行30×高さ40.5cm
重量
(約)4.8kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(座面・棚板)化粧繊維板
生産国
中国
材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板 幅(cm)45 耐荷重(kg)80 高さ(cm)40.5 ステップ数(段)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする