USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェイス[PC接続]USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、コネクタ形状USB Type-C、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps 注文コード13751985 品番RS-EC32-R10G
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はインターフェイスなど2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-C to Type-A) 約80cm、USBケーブル(Type-C to Type-C) 約80cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書 インターフェイス[PC接続]USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、コネクタ形状USB Type-C、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps 用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース 仕様●RAIDコントローラ:ASMedia ASM1352R●ボタン/スイッチ:電源スイッチ、動作モード設定スイッチ、動作モード設定ボタン●対応パソコン:USB Type-AもしくはType-Cポートを搭載したWindows PC、Mac ※USB 10Gbpsのパフォーマンスを最大限に発揮するには、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応のインターフェイスに接続する必要があります。 ※Mシリーズチップ搭載のMacに接続した場合、通信速度が 5Gbpsで認識されます。 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)約580 対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116 対応3.5インチ SATA HDD 電源電圧(V)DC+12 動作環境[温度]5〜35℃、[湿度]20〜80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2) 動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
注意
※3.5インチHDD 2台用RAIDケース
※RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
※RAID1(ミラーリング)でHDDまるごとバックアップ
※自動リビルド(再構築)対応
※RAID0(ストライピング)で高速書き込み
※LARGE(スパンニング)で異なるHDDを活用
※STANDARDでHDDを別々に認識
※HDDの取り付け・セットアップが簡単
※コンパクト設計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする