10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13752055 品番BSH-CP210
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。
IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。
前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。
ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。

仕様●1〜8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1〜8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz 使用温度範囲(℃)0〜+40 ポート数10 消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD 使用湿度範囲10〜90% ※結露なきこと 表示LEDPower、LINK/ACT、PoE 保証期間1年 電源供給方式電源内蔵 ジャンボフレーム最大9216Bytes スイッチング方式ストアアンドフォワード RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする