パーティション

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 13752159 品番 KC-76 ホワイトレザー
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

キャスター付三つ折の衝立です。表面材は耐アルコール、耐次亜塩素酸のビニールレザーです。

用途空間の仕切り、バックヤード隠しに使用 適合エッジ:塩化ビニール 幅(mm)1802 質量(kg)35 ホワイトレザー 高さ(mm)2100 奥行(mm)420 スタンドアルミダイキャスト 材質(表面)ビニールレザー グリーン購入法適合 パネルポリエステル化粧板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする