パーティション

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 13752421 品番 ESWB-1809-2C YGR
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。
サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。
5台まで平行スタック可能

用途
広い空間をキャスターで簡単設置。
サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。
幅(mm)サイド700/センター900 質量(kg)30.5 イエローグリーン 高さ(mm)1800 奥行(mm)524 フレーム本体:アルミ押出材 キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付) スタンドスチール(樹脂焼付塗装) 表面パネル:片側全面ホワイトボード、裏面クロス 材質(表面)ポリエステルクロス マグネットホワイトボード部はマグネット可 グリーン購入法適合 パネル合板・紙
注意
※ホワイトボードは片側全面になります。裏面はクロス仕様です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする