質量(kg)約34.5
電流(A)3.09/3.62
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)248/344
スイッチロータリー式
ハネ径(cm)75
羽根枚数3
安全装置(サーマルプロテクター)120℃
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111
騒音値(dB)78/82
首振角度(°)90(左右各45)
最大風速(m/min)183/214
最大風量(m3/min)405/437
保証期間1年
電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m
材質(羽根)アルミ
ファン75cmアルミ3枚羽根