60cm DC首振りサーキュレーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13752579 品番DCS-600C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

直進性のあるサーキュレーター送風で到達距離は約20mです。
心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます。
左右自動首振り90度。
移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)

質量(kg)約30 電流(A)2.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)190 風量(m3/min)200 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅79×奥行53×高さ100 騒音値(dB)74 首振角度(°)自動:約90 風速(m/min)290 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m ファン60cmアルミ3枚羽根 上下角度調整約140(上向き約90・下向き約50
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする