45cm ツインジェットファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13752597 品番SJF-450TW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。
上下本体の送風方向を別々に調整可能です。
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。
大風量で広範囲への送風可能です。
風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。
直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。
上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。
移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)

適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15 質量(kg)56 電流(A)4.2/5.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)400/600 ハネ径(cm)45 羽根枚数3 安全装置(サーマルプロテクター)140℃ 対応PL保険:加入 騒音値(dB)70/75 最大風速(m/min)405/445 最大風量(m3/min)160/175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570 保証期間1年 電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2m 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする