ミストファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13752640 品番MISF-45N
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。
水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。
強中弱の3段階に風量調節が可能です。
タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。
タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。
ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。

質量(kg)ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3 電流(A)1.36/1.52(強) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)111/137(強) タンク容量(L)25(満タン) コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0 風量(m3/min)172/186(強) 対応PL保険:加入 寸法(cm)ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5〜170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5 騒音値(dB)69/72 首振角度(°)約80 風速(m/min)231/239(強) 保証期間1年 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ファン45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする