綿のふっくら座布団 ロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13752728 品番 270099321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ボリュームたっぷり和ざぶとん

用途和室だけななく洋室にも合う、シンプルなかわいいカラーの和座布団。ざっくりとした触り心地でオールシーズン使いやすい綿混素材を使用。たっぷりの綿入りで、しっかりと厚みのあるふっくら仕上げ。既存のカバーなどと併用した際には、無地なので柄の干渉がなく、ヌードクションとしてもお使いいただけます。 材質側生地:綿 58%・ポリエステル 37% レーヨン 5%、中材:ポリエステル 厚さ(mm)100 寸法(mm)約600×1200 アイボリー 対応すべり止め:なし、洗濯:不可
注意
※カバー式ではないため、中身は取り出せません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする