萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
柔らかパイルの抗菌敷き詰めカーペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
13752911
品番
600094560
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ペットにも安心の国産の敷詰カーペット
用途
ふわふわやわらかなパイルが気持ちいい、抗菌機能付きカーペット。
毛先がカットされているので爪が引っ掛かりにくく、手触りもなめらかで、室内でペットを飼っているご家庭にもおすすめ。
淡い色合いで、どんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。
敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎
その他
洗濯不可
材質
【表面】ポリプロピレン(カットパイル) 【裏面】不織布
厚さ(mm)
8
色
ブラウン
対応
ホットカーペット/床暖房
寸法(cm)
【江戸間6帖】261×352
機能
抗菌・防臭
滑り止め効果
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません